Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMGX1020X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 1020mm LARGHEZZA 312mm - GX1020X7.9

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMGX1020X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 1020mm LARGHEZZA 312mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 1020 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692549712

Artikelnummer

CEMGX1020X7.9

Herstellernummer

GX1020X7.9

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

1020 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

114 N

Betriebstemperatur:

-80...500 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 1020X7.9 100.. Fascetta