CEMBRE S.P.A. - CEMGX370X4.5 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 102mm - GX370X4.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 370 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Edelstahl
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
EAN
8016692571935
Artikelnummer
CEMGX370X4.5
Herstellernummer
GX370X4.5
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
370 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Edelstahl
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
460 N
Betriebstemperatur:
-80...500 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


