CEMBRE S.P.A. - CEMGX680X7.9 FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 680mm LARGHEZZA 207mm - GX680X7.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Edelstahl
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Metall
Packung
100 ST
EAN
8016692549699
Artikelnummer
CEMGX680X7.9
Herstellernummer
GX680X7.9
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
7.9 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Edelstahl
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
114 N
Betriebstemperatur:
-80...500 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


