CEMBRE S.P.A. - CEMHB12N UTENSILE MECCANICO SPELLACAVI, SERIE HB, PER SEMICONDUTTORE ESTRUSO VULCANIZZATO - HB12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isoliert - nein
Kerbtiefe einstellbar - ja
Mit Drahtschneider - nein
Abisolierlänge einstellbar - ja
Spiralschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692718385
Artikelnummer
CEMHB12N
Herstellernummer
HB12N
Hersteller
CEM
Isoliert:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Mit Drahtschneider:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Spiralschnitt:
nein
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Griffausführung:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
ESD geprüft:
nein


