Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMHMR300 Martello

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMHMR300 Martello

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Stiels - Metall

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Länge - 300 mm

  • Rückschlagfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692766058

Artikelnummer

CEMHMR300

Herstellernummer

HMR300

Hersteller

CEM

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Stiels:

Metall

Gewicht Kopf:

300 g

Länge:

300 mm

Rückschlagfrei:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Wechselbare Spitze:

nein

Martello da banco da 300 g con manico tricomponente antivibrazione brevettato. Anima in lega di alluminio 6082 T6 P-Al Si 1 Mg Mn. Superficie esterna del manico in nylon A2800. Impugnatura in gomma antiscivolo termoplastica. Completo di collare salva manico.