Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMHN-A25 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CAPICORDA SERIE A-M E GIUNTI NON ISOLATI SERIE L-M E L-P DA 10 A 25 MMQ - HN-A25

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMHN-A25 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CAPICORDA SERIE A-M E GIUNTI NON ISOLATI SERIE L-M E L-P DA 10 A 25 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10...25 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692713823

Artikelnummer

CEMHN-A25

Herstellernummer

HN-A25

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10...25 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

8...4

Länge:

229 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche. Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata). Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale. Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.