Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMHNKE4 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER TUBETTI TERMINALI DA 0,5 A 4 MMQ - HNKE4

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMHNKE4 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER TUBETTI TERMINALI DA 0,5 A 4 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.5...4 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692016344

Artikelnummer

CEMHNKE4

Herstellernummer

HNKE4

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.5...4 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

236 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.