Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMHPH1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER GIUNTI FINO A 6 MMQ - HPH1

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMHPH1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER GIUNTI FINO A 6 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 0.25...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692452968

Artikelnummer

CEMHPH1

Herstellernummer

HPH1

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

0.25...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

22...10

Länge:

234 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: •Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche. •dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamaente reoglato in fabbrica (riapertura dei manici solo a compressione ultimata) •Dispositivo di emergenza che in caso di necessità , consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale •manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente