Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMHT120 UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 120kN, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - HT120

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMHT120 UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 120kN, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692084909

Artikelnummer

CEMHT120

Herstellernummer

HT120

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

AWG-Bereich:

10...800

Länge:

488 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 400MMQ.. Crimpatrice