CEMBRE S.P.A. - CEMHT131LN-C UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 130kN, CON TESTA A C APERTURA MAGGIORATA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - HT131LN-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692566078
Artikelnummer
CEMHT131LN-C
Herstellernummer
HT131LN-C
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
10...800
Länge:
538 mm
Mit automatischem Rücklauf:
nein


