CEMBRE S.P.A. - CEMHT51 UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 240 MMQ - HT51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 70...240 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692555423
Artikelnummer
CEMHT51
Herstellernummer
HT51
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
70...240 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
380 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
50...50 kN


