Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMKE35015ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME - KE35015ST

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMKE35015ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692781334

Artikelnummer

CEMKE35015ST

Herstellernummer

KE35015ST

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

35 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

16 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Marchio CEMBRE modello TUBETTO NON ISOLATO SEZ.35MMQ L 15MM.. Terminale a bussola