Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMKE616ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME - KE616ST

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMKE616ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 15 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692035246

Artikelnummer

CEMKE616ST

Herstellernummer

KE616ST

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

15 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.