CEMBRE S.P.A. - CEMKIT-B-FL750-1 KIT COMPOSTO DA UTENSILE OLEODINAMICO PER LA FORATURA B-FL750 + SELEZIONE DI MATRICI - KIT-B-FL750-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochergrößen - 18.8...28.5 mm
Lochergrößen PG - 11...21
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Anzahl der Blechlocher - 4
Anzahl der Zugbolzen - 2
Packung
1 ST
EAN
8016692822662
Artikelnummer
CEMKIT-B-FL750-1
Herstellernummer
KIT-B-FL750-1
Hersteller
CEM
Lochergrößen:
18.8...28.5 mm
Lochergrößen PG:
11...21
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Blechlocher:
4
Anzahl der Zugbolzen:
2
Mit Werkzeug:
ja
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Mit Koffer/Tasche:
ja


