Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMM2-190-25-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, BIANCO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 19,1mm, LUNGHEZZA 25mm - M2-190-25-WH1

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMM2-190-25-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, BIANCO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 19,1mm, LUNGHEZZA 25mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692772677

Artikelnummer

CEMM2-190-25-WH1

Herstellernummer

M2-190-25-WH1

Hersteller

CEM

Marchio CEMBRE modello TERMO-ROLL 2 1 MEDIUM G. D19-L 25 BIANCO.. Materiale di identificazione