Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMM2-64-YE3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 6,4mm, LUNGHEZZA 20m, ROTOLO - M2-64-YE3

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMM2-64-YE3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 6,4mm, LUNGHEZZA 20m, ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692608402

Artikelnummer

CEMM2-64-YE3

Herstellernummer

M2-64-YE3

Hersteller

CEM

Marchio CEMBRE modello TERMO-ROLL 2 1 MG. D6 4-BOBINA 20 M.-GIA.. Materiale di identificazione