Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMM2-95-25-WH2 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, BIANCO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 9,5mm, LUNGHEZZA 25mm - M2-95-25-WH2

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMM2-95-25-WH2 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, BIANCO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 9,5mm, LUNGHEZZA 25mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692677873

Artikelnummer

CEMM2-95-25-WH2

Herstellernummer

M2-95-25-WH2

Hersteller

CEM

Marchio CEMBRE modello TERMO-ROLL 2 1 MG D9 5-L 25 BIANCO 2 LAT.. Materiale di identificazione