Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMM2-95-YE3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 9,5mm, LUNGHEZZA 15m, ROTOLO - M2-95-YE3

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMM2-95-YE3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 9,5mm, LUNGHEZZA 15m, ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692608426

Artikelnummer

CEMM2-95-YE3

Herstellernummer

M2-95-YE3

Hersteller

CEM

Marchio CEMBRE modello TERMO-ROLL 2 1 MG. D9 5-BOBINA 15 M.-GIA.. Materiale di identificazione