CEMBRE S.P.A. - CEMMLRJ1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, PER CONNETTORI RJ 11, DOTATO DI LAME PER IL TAGLIO E LA SPELATURA DI CAVI - MLRJ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Pressform - Dornpressung
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Mit automatischem Rücklauf - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692797519
Artikelnummer
CEMMLRJ1
Herstellernummer
MLRJ1
Hersteller
CEM
Pressform:
Dornpressung
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Utensile manuale meccanico


