CEMBRE S.P.A. - CEMMLS1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, PER TUBETTI TERMINALI DA 0,25 A 6 MMQ - MLS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6...16 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Länge - 198 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692459493
Artikelnummer
CEMMLS1
Herstellernummer
MLS1
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6...16 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Länge:
198 mm
Per tubetti terminali nudi e preisolati:sez. 0,25 - 6 mm²


