Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMMTA35-CA CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO IN CAVI CORDATI, SEZIONE 35mmq DIAMETRO CODOLO 8mm - MTA35-CA

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMMTA35-CA CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO IN CAVI CORDATI, SEZIONE 35mmq DIAMETRO CODOLO 8mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - ja

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692072449

Artikelnummer

CEMMTA35-CA

Herstellernummer

MTA35-CA

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

35...35 mm²

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Entspricht DIN:

nein

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu