Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMMTMA400-300-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 400mmq SEZIONE Al/Cu 300mmq - MTMA400-300-GC

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMMTMA400-300-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 400mmq SEZIONE Al/Cu 300mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 400...400 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 400...400 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 300 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692831725

Artikelnummer

CEMMTMA400-300-GC

Herstellernummer

MTMA400-300-GC

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

400...400 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

400...400 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

300 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE