Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMNL1-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq - NL1-M

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMNL1-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Verbindungsart - Stoßverbinder

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692035055

Artikelnummer

CEMNL1-M

Herstellernummer

NL1-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Abzweige:

1

giunti testa-testa preisolati in PA 6.6 per cavi in rame