CEMBRE S.P.A. - CEMNL1-P CAPPUCCIO TERMINALE, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BIANCO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq - NL1-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692842622
Artikelnummer
CEMNL1-P
Herstellernummer
NL1-P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Endverbinder
Isolation:
Polyamid (PA)
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein


