CEMBRE S.P.A. - CEMPKC1012 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, AVORIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 10mmq P=12mm - PKC1012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692776248
Artikelnummer
CEMPKC1012
Herstellernummer
PKC1012
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.