Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMPKC1508 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1,5mmq P=8mm - PKC1508

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMPKC1508 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1,5mmq P=8mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692772974

Artikelnummer

CEMPKC1508

Herstellernummer

PKC1508

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.