CEMBRE S.P.A. - CEMPKC50020 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, VERDE SCURO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 50mmq P=20mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 20 mm
Farbe - grün
Isoliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692787169
Artikelnummer
CEMPKC50020
Herstellernummer
PKC50020
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
20 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.