CEMBRE S.P.A. - CEMPKC50025 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, VERDE SCURO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 50mmq P=25mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennquerschnitt - 50 mm² 
- Bauform - Standard 
- Hülsenlänge - 25 mm 
- Farbe - grün 
- Isoliert - ja 
Packung
- 50 ST 
EAN
8016692769134
Artikelnummer
CEMPKC50025
Herstellernummer
PKC50025
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
25 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.