CEMBRE S.P.A. - CEMPKD2512 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, BLU, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2,5mmq P=12mm - PKD2512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8016692827582
Artikelnummer
CEMPKD2512
Herstellernummer
PKD2512
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.