CEMBRE S.P.A. - CEMPKD418 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GRIGIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 4mmq P=18mm - PKD418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
200 ST
Produktserien
EAN
8016692084367
Artikelnummer
CEMPKD418
Herstellernummer
PKD418
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.


