CEMBRE S.P.A. - CEMPKD508 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, BIANCO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 0,3-0,5mmq P=8mm - PKD508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8016692084541
Artikelnummer
CEMPKD508
Herstellernummer
PKD508
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.


