CEMBRE S.P.A. - CEMPKE25022 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, NERO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 25mmq P=22mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 22 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692035734
Artikelnummer
CEMPKE25022
Herstellernummer
PKE25022
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
22 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.