CEMBRE S.P.A. - CEMPKE412 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ARANCIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 4mmq P=12mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennquerschnitt - 4 mm² 
- Bauform - Standard 
- Hülsenlänge - 10 mm 
- Farbe - orange 
- Isoliert - ja 
Packung
- 200 ST 
Produktserien
EAN
8016692776194
Artikelnummer
CEMPKE412
Herstellernummer
PKE412
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.


