CEMBRE S.P.A. - CEMPKE618 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, VERDE, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 6mmq P=18mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennquerschnitt - 6 mm² 
- Bauform - Standard 
- Hülsenlänge - 18 mm 
- Farbe - grün 
- Isoliert - ja 
Packung
- 100 ST 
Produktserien
EAN
8016692035673
Artikelnummer
CEMPKE618
Herstellernummer
PKE618
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.