CEMBRE S.P.A. - CEMPKT1014 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x10mmq P=12mm - PKT1014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692095004
Artikelnummer
CEMPKT1014
Herstellernummer
PKT1014
Hersteller
CEM
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bandware:
nein
Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin"per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.