CEMBRE S.P.A. - CEMPNB-3PD PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CONNETTORI E GIUNTI PREISOLATI IN PVC, PC E PA6.6, DA 0,25 A 6 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung - pneumatisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692553979
Artikelnummer
CEMPNB-3PD
Herstellernummer
PNB-3PD
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
22...10
Länge:
370 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja