Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRD22X46 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 22x46mm - RD22X46

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRD22X46 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 22x46mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochbreite - 22 mm

  • Lochhöhe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692626307

Artikelnummer

CEMRD22X46

Herstellernummer

RD22X46

Hersteller

CEM

Lochform:

quadratisch

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochbreite:

22 mm

Lochhöhe:

46 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FOR.RETTANG.22X46.. Punzone tranciafori per lamiera