Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRD28.5SS-19 KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 28,5mm - RD28.5SS-19

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRD28.5SS-19 KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 28,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - PG21

  • Lochdurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692633428

Artikelnummer

CEMRD28.5SS-19

Herstellernummer

RD28.5SS-19

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

PG21

Lochdurchmesser:

28.5 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali