Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRD34.6SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 34,6mm - RD34.6SS

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRD34.6SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 34,6mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 34.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692633343

Artikelnummer

CEMRD34.6SS

Herstellernummer

RD34.6SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

34.6 mm

Lochhöhe:

3.5 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali