CEMBRE S.P.A. - CEMRD37X115 KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE RETTANGOLARI 37x115mm - RD37X115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692799315
Artikelnummer
CEMRD37X115
Herstellernummer
RD37X115
Hersteller
CEM
Lochform:
rechteckig
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
37 mm
Lochhöhe:
115 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


