Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRD38.1SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 38,1mm - RD38.1SS

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRD38.1SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 38,1mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - 38.1 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692633312

Artikelnummer

CEMRD38.1SS

Herstellernummer

RD38.1SS

Hersteller

CEM

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

38.1 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Matrici per foralamiere e foracanali