CEMBRE S.P.A. - CEMRD50.5SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 50,5mm - RD50.5SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - ISO 50
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692634708
Artikelnummer
CEMRD50.5SS
Herstellernummer
RD50.5SS
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
ISO 50
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


