Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRF-BM4 INNESTO CILINDRICO MASCHIO ROSSO diam.4mm - RF-BM4

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRF-BM4 INNESTO CILINDRICO MASCHIO ROSSO diam.4mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692034942

Artikelnummer

CEMRF-BM4

Herstellernummer

RF-BM4

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

connettore innesto cilindrico maschio preisolati in PC parzialmenti rinforzati con camicetta in rame