Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRF-M608P INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35x0.8 TUTTO ISOL. - RF-M608P

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRF-M608P INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35x0.8 TUTTO ISOL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692041551

Artikelnummer

CEMRF-M608P

Herstellernummer

RF-M608P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Marchio CEMBRE modello INNESTO MASCHIO ROSSO 6.35X0.8 TUTTO ISO.. Connettore faston