Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRKF-BM4 INNESTO CILIND.MASCHIO RINF.ROSSO DIAM.4MM - RKF-BM4

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRKF-BM4 INNESTO CILIND.MASCHIO RINF.ROSSO DIAM.4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692634548

Artikelnummer

CEMRKF-BM4

Herstellernummer

RKF-BM4

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

innesto cilindrico maschio totalmente rinforzato con camicetta in rame preisolato in PA 6.6