Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRKF-F408P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO ROSSO 4,8x0,8 - RKF-F408P

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRKF-F408P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO ROSSO 4,8x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692488530

Artikelnummer

CEMRKF-F408P

Herstellernummer

RKF-F408P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PA 6.6