Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRKY-M3.5/1 CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 0,25-1,5mmq VITE 3,5mm - RKY-M3.5/1

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRKY-M3.5/1 CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 0,25-1,5mmq VITE 3,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692570334

Artikelnummer

CEMRKY-M3.5/1

Herstellernummer

RKY-M3.5/1

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

14...22

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI