CEMBRE S.P.A. - CEMRKY-M3 CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 0,25-1,5mmq VITE 3mm - RKY-M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8016692569833
Artikelnummer
CEMRKY-M3
Herstellernummer
RKY-M3
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
14...22
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


