Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMRN-U3 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RN-U3

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMRN-U3 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 3mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037042

Artikelnummer

CEMRN-U3

Herstellernummer

RN-U3

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

16...22

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA NON ISOLATI