CEMBRE S.P.A. - CEMRN-U5 CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - RN-U5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692037103
Artikelnummer
CEMRN-U5
Herstellernummer
RN-U5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
16...22
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


